リード線センサーと電極式ポイントセンサーを5回路で集中監視ができる制御器!
ビルや工場、施設などの集中監視が必要な建築設備案件に最適です
漏水総合出力
接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)
接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)
接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A
漏水個別出力
接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)
接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)
接点容量 : AC/DC30V・1A
断線総合出力
接点方式 : 無電圧リレー接点(c接点)
接点動作 : 入力時間+3秒のオフディレイ動作(設定SWにより保持動作)
接点容量 : AC125V・2A / DC30V・2A