マットセンサー ナースコールセット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014808 品番WNS-TX48
参考基準価格(税別)¥139,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

マットセンサ送信機「TX-M48」とフック付受信機、
各種分配コンセントを同梱したセット商品です

材質
送信部 樹脂 :グレー
検知部 軟質PVC:グレー
電池寿命
約2年(10回送信/日)※常温時
約1年(10回送信/日 休止タイマー10回使用/日)※常温時
※電池寿命は常温時での運用における目安であり、保証値ではありません。
表示灯
(赤色)送信時:点灯(約1秒)
電池切れ時:点滅(約5秒周期で約0.1秒点灯)
休止タイマー時:点滅(約1秒周期で約0.1点灯、休止タイマー終了
約30秒前から約0.5秒周期で約0.1秒点灯)
質量(g)1380 タイプ空中線:内蔵型 電源(V)単4形アルカリ乾電池×2本(DC3 出力10mW以下 機能付帯:休止タイマー機能、電池切れ報知機能、定期送信機能 周波数帯域(MHz)426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備) 設置場所ベッドサイドの床面など 周囲温度(℃)使用可能:-10〜+50(0以下あるいは+40以上では、電池の機能が低下することがあります) 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 防水簡易防水構造

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セキュリティシステム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする