ER511P-G 家庭用散髪器 カットモード 毛くず吸引 (緑) Panasonic(パナソニック) 電源:交流式 70014869

家庭用散髪器 カットモード 毛くず吸引 (緑)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014869 品番ER511P-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

毛くずが飛び散らない毛くず吸引機能付・多彩なアタッチメントで、ショートカット(長め)〜丸刈りまで・安全に関する注意があります詳しくはメーカーHPをご参照ください

付属品電源アダプター,オイル,掃除用ブラシ,収納ケース,カットテクニックBOOK 電源(V)AC100 50Hz/60Hz 消費電力(W)16.5 電源交流式 本体質量(g)230 別売付属品替刃 ER9603 本体寸法(cm)高さ22.6×幅6.3×奥行6.6 アタッチメントスライドアタッチメント(50〜80mm用・4段切替)・スライドアタッチメント(10〜40mm用・4段切替)・刈り高さアタッチメント(3/6mm用)・刈り高さアタッチメント(9/12mm用)・刈り高さアタッチメント(15/18mm用)・スキ刈りアタッチメント
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする