Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 美容家電
Panasonic(パナソニック)の シェーバー/スキンケア用品
Panasonic(パナソニック)の 髭剃り/メンズシェーバー
ヒゲトリマー (シルバー調)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70014878
品番
ER-GB74-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
1台でヒゲ・ヘアー・ボディのムダ毛をケア・お手入れが簡単なウォータースルー機能・0.5mm刻みのこだわりのスタイリング
付属品
ヒゲ用アタッチメントA(1〜10 mm),ヘアー用アタッチメントB(11〜20 mm),ボディ用アタッチメント(1.5 mm),専用オイル,掃除用ブラシ
色
シルバー調
電源(V)
AC100〜240 (自動電圧切替付)
電源
1時間充電・交流式
本体質量(g)
180 (アタッチメント含まず)
連続使用時間
フル充電で連続50分間使用可能
本体寸法(cm)
高さ18.0×幅5.2×奥行4.3
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません