メンズシェーバー 回転刃 (黒)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70014930 品番ES-KS30-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

肌あたりがやさしい「回転刃」・充電不要の「プラグイン充電式」・海外でも使える「オートボルテージ」・(AC100〜240V)

付属品掃除用ブラシ タイプ回転式1枚刃 電源(V)AC100-240 消費電力(W)充電時:1 本体質量(g)125 別売付属品セット替刃(内刃+外刃ES9392) 充電時間8時間 使用の目安1日1回3分で7日 電池Ni-MH蓄電池 充電方式プラグイン充電式(100V専用) 本体寸法(cm)高さ12.6×幅4.6×奥行5.8
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする