付属品しゃもじ、計量カップ
仕様【内釜】黒角厚釜
厚さ(mm)【釜】2.1
質量(kg)2.9
色ホワイト
種類[4メニュー]
定格消費電力(W)790
加熱方式ヒーター式
機能【保温】〇(12時間)
外面黒色
保証期間【内面コート】本体1年間保証
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27.2×30.3×19.4
高さ(cm)(ふたを開けた時)41.5
モード【美味しさ】白米:52分、無洗米:52分、高速:27〜39分、炊込み:53〜56分、おかゆ:53〜62分、エコ炊飯:48分
消費電力量(Wh)【炊飯時】161/回(エコ炊飯)【保温時】20.0/h【タイマー予時】0.34/h【待機時】0.10/h
省エネ基準達成率(%)102(目標年度:2008年 / 年間消費電力:86.1kWh/年)
炊飯容量1.0L 1.0〜5.5合