付属品リモコン,単3形乾電池(リモコン用)×2,ACアダプター
質量(kg)1.2
色ブラック
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)13
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320×46×193(突起部含まず)
端子【HDMI】2系統 映像・音声x1(4K/60p・30p・24p、1080/60p・60i・24p、480/60p)、音声x1(映像は出力されません)、【LAN】1系統、【USB】1系統(USB2.0)
再生可能ファイル形式【BD-ROM(片面単層/片面2層/片面3層)】Ultra HD Blu-ray★1,Blu-ray 3D,Blu-ray 2D【BD-RE(片面単層/片面2層)】BD-MV, BD-AV【BD-R(片面単層/片面2層)】BD-MV, BD-AV【DVD-ROM(片面単層/片面2層)】DVD-Video【DVD-R】DVD-Video,DVD-VR, AVCREC, AVCHD【DVD-R(DL)】DVD-Video, DVD-VR, AVCREC , AVCHD【DVD-RW】DVD-Video, DVD-VR , AVCHD【+R】Video,AVCHD【+R(DL)】Video, AVCHD【+RW】Video,AVCHD【CD】CD-DA, CD-R/RW
音声出力【同軸デジタル】1系統
待機時消費電力(W)クイックスタート「切」時:0.3、クイックスタート「入」時:4.5