ベビーカメラ (ホワイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70015131 品番KX-HBC200-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高画質カメラと録画機能で見守りながら楽しめる。1日の動画を短時間で楽しめる「タイムラプス機能 」。カメラが動作・温度・音を検知しスマホ にお知らせ。

ホワイト 容量動画情報:約65,000件(全体ファイル容量が、microSDカード容量を超えない場合) 質量(g)460 形式【対応SDカード】microSDカード:FAT16、microSDHCカード:FAT32、microSDXCカード:exFAT 消費電力(W)【待機時】3.5【動作時】8.0 出力【映像】FHD(1920×1080)、HD(1280×720)、VGA(640×480) 電源ACアダプター AC100V 50Hz/60Hz DC12V1.2A コード長さ(m)【ACアダプターコード】1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)133×98×98 記録方式【対応SDカード】動画情報:MPEG4(動画部分:H.264、音声部分:AAC) 使用環境【温度】5〜35℃【湿度】45〜85%(結露なきこと) 撮像素子CMOS 200万画素 無線通信方式規格:IEEE802.11 b/g/n準拠、伝送方式:OFDM方式、DSSS方式、周波数範囲/チャンネル:2.4 GHz 〜 2.5 GHz / 1 〜13チャンネル、セキュリティ:WPA(TM)/WPA2(TM)(暗号化方式:TKIP/AES、認証方式:PSK)、WEP(64 bit/128 bit) 最低被写体照度(Lux)0 画角【水平】54【垂直】31 SDスピードクラス【対応SDカード】Class10、UHS Speed Class 1 以上 対応SDカードmicroSDカード:512 MB〜2 GB、microSDHCカード:4 GB〜32 GB、microSDXCカード:64 GB〜256 GB 可動範囲(°)【水平】+153(右側)〜-153(左側)【垂直】+29(上側)〜 -29(下側)
注意
※法人・業務用で利用している場合は、メーカー保証の対象外となることがあります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産婦人科用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする