丸山製作所
丸山製作所の 防除機・噴霧器
丸山製作所の 動力式噴霧器
丸山製作所の エンジン式動力式噴霧器
単体動噴
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70015307
品番
MS417(366600)
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
パルセーブチャンバーを搭載
より優れた吸水効率と調圧性能
仕様
所要動力(PS):3.5〜4.5
長さ(mm)
415
幅(mm)
242
質量(kg)
11
高さ(mm)
361
ホース長さ(m)
3、吸水3.0(ストレーナ付)、排水:3.0
ホース径(Φmm)
吸水:19、排水:13
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
5.0(1.0){50(10)}
回転速度(min
-1
[r.p.m])
900〜1100
吸水量(L/min)
26〜32
所要動力(kW)
2.6〜3.3