XQK-H220(TH) スチーム式加湿器 H220 プラスマイナスゼロ 70015325 XQK-H220(TH) スチーム式加湿器 H220 プラスマイナスゼロ 70015325 XQK-H220(TH) スチーム式加湿器 H220 プラスマイナスゼロ 70015325 XQK-H220(TH) スチーム式加湿器 H220 プラスマイナスゼロ 70015325 XQK-H220(TH) スチーム式加湿器 H220 プラスマイナスゼロ 70015325

スチーム式加湿器 H220

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70015325 品番XQK-H220(TH)
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

加湿能力が高く衛生的なスチーム式加湿器を広い場所で使えるよう、大容量タイプを作りました。みんなが集う場所だから安全性にも考慮し、特許を取得(特許番号7427063)の転倒お湯漏れ防止機能とチャイルドロックを搭載。大容量タイプだからこそ、フィルターをなくしタンクを取り外しできる仕様にしてお手入れをしやすくしました。リビングを丸ごとしっかり加湿、今年の冬を快適に過ごしましょう。iF デザイン賞2024を受賞。

付属品本体 (1)/コードセット (1)/取扱説明書 【保証書付】 材質ポリプロピレン樹脂 質量(kg)約3.9(タンク空時) ブラウングレー 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)起動時980、通常運転時最大〜500 タンク容量(L)3 コード長さ(m)1.8 最大外形寸法(mm)約H275×W226×D285 適合床面積プレハブ・洋室約17畳/木造和室:約10畳 連続加湿時間(時間)Hi(強):約5/Mi(中)約10/Lo(弱)約24 タイマー( OFF TIMER)1・2・4時間 加湿方式スチーム式 加湿量(mL/h)Hi(強):約600/Mi(中):約300/Lo(弱)/約125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする