プラスマイナスゼロ
プラスマイナスゼロの 暖房用品
プラスマイナスゼロの 電気ストーブ(カーボンヒーター)
リフレクトヒーター Z310
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70015350
品番
XHS-Z310LH
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
拡散しがちな熱を特殊な反射板で集中させて届けます。
熱を直線的に反射させるから、効率よくあたためます。
付属品
本体(1)/取扱説明書[保証書付](1)
材質
ポリプロピレン樹脂/ABS樹脂
質量(kg)
2.3
色
ライトグレー
電源(V)
AC100 50/60Hz
消費電力(W)
400/200
コード長さ(m)
1.8
最大外形寸法(mm)
約H300.0×W240.0×D184.0
首振角度(°)
左右約90 上のみ手動で約26