プラスマイナスゼロ
プラスマイナスゼロの 冷房用品
プラスマイナスゼロの 小型扇風機
プラスマイナスゼロの 卓上用扇風機
USBデスクファン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
70015420
品番
XQS-J230(B)
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
スリムなUSB扇風機です。立てても横にしても使える、収まりの良い形に整えました。フック穴があるので吊るすこともできます。デスクワークやキッチンでの作業など、少し風が欲しい時に便利です。
付属品
本体(1)/USB Type-Cケーブル/振動防止シール/取扱説明書【保証書付】(1)
材質
本体:ABS樹脂/羽根:アルミ
色
ブラック
質量(g)
370
消費電力(W)
3
電源
USB Type-C
コード長さ(m)
1.5
最大外形寸法(mm)
H303.0×W70.0×D73.0
運転モード
1(弱)・2(中)・3(強)