付属品本体(1)/専用ACアダプター/取扱説明書【保証書付】(1)
材質本体:ABS樹脂/モーターカバー:ポリプロピレン樹脂/ガード:スチール等
質量(kg)2.9
色ホワイト
消費電力(W)バッテリー動作時 約14.2、ACアダプター動作時 約21
電源リチウムイオンバッテリー(21.6V 2450mAh)
コード長さ(m)1.8
最大外形寸法(mm)H376×W350×D221
風量(m3/min)19
連続使用時間(満充電時)約4時間30分〜57時間
充電時間約3時間30分(電源OFF時)
風速(m/min)300
防水性IPX4
上下首振上向き約155°、下向き約10°