曜日別特売
JEHR32X20-SA1 クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32 ParkerTAIYO 70015836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランプユニット JEHRタイプ 内径Φ32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個スイッチ数1仕様ダストワイパ:標準注文コード70015836品番JEHR32X20-SA1
参考基準価格(税別)¥82,900販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
仕様ダストワイパ:標準種別油圧ストローク(mm)20内径(Φmm)32シリーズJEHRスイッチ無接点スイッチクランプオプション:なし機種リアマウント形スイッチ数1ロッド先端形状ピン形配管位置ロッド側めねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする