画像準備中

EPM 2000エアサンプリングろ紙 角型 8×10inch 1パック 100枚入

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード70016890 品番1882-866
参考基準価格(税別)¥81,100 販売価格(税込) ¥89,078
販売価格(税別)
80,980

100%ホウケイ酸ガラス繊維で作られており、干渉やバックグラウンドをできるだけ抑えた状態で微量汚染物の精密化学分析が行えます。サンプル識別のために、連続番号を振ってあります。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。

仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):85●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):450●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999 耐熱温度(℃)550 アズワン品番62-6176-67
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする