画像準備中

プラディスク 25 PES

商品レビューを投稿する
49日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 49日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(1000個) 注文コード70016969 品番6794-2510
参考基準価格(税別)¥286,500 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

大容量包装もあり経済的
無着色のポリプロピレン製。
100mLまでのサンプル用
残液量が少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
PES=ポリエーテルスルホン

仕様●アウトレット:オス型ルアー●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):100μl未満 寸法(mm)22.9×28.4 質量(g)2.7 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで) 材質(ハウジング)ポリプロピレン 処理容量(mL)最大100 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)4.2 アズワン品番62-6179-84
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする