画像準備中

ニトロセルロースメンブレン White Gridded, Sterile 0.45μm 47mm 1パック 200枚入

商品レビューを投稿する
56日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(200枚) 注文コード70017328 品番7141-124
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

高い強度と柔軟性を併せもつニトロセルロースメンブレン
孔径は均一でメンブレン表面での捕捉および分析に適応
低溶出物レベル
耐熱性が高く、収縮しにくいためオートクレーブ滅菌に対応
柔軟性に富んだニトロセルロースメンブレンフィルターであり、装着時やろ過時、オートクレーブの際に破損するリスクを減らしています。このタイプのメンブレンとしては強靱な構造をもちます。
メンブレン上にグリッドの入った製品です。粒子や微生物、コロニーのカウントがしやすくなります。グリッド線は、毒性がなくバクテリアの増殖阻害物質を含まないインクでプリントしてあります。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。

仕様●タンパク質吸着:高●開孔率:66-84%●蒸気滅菌:可能●親水性:あり●破裂強度:>2psi(0.0138MPa) 厚さ(μm)105-140 最高使用温度(℃)80 アズワン品番62-6180-95 質量(mg/cm2)3.6-5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする