画像準備中

ナイロンメンブレン

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 70017416 品番 7402-009
参考基準価格(税別)¥32,200 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

水溶液や各種有機溶媒のろ過に適しており、生物学的サンプルの前処理に汎用性があります。
親水性で湿潤剤を使用していないため、ろ過中の溶出物によるコンタミの心配はありません。柔軟かつ丈夫で破れにくく、135℃でオートクレーブ可能です。
注)試験研究目的に限ります。

仕様●タンパク質吸着:高●バブルポイント(bar):40〜49●繊維離脱:なし●耐溶媒性:高●流速(水)(@5psi):>50mL/min 厚さ(μm)150-187 最高使用温度(℃)135 アズワン品番62-6181-32 孔径(Φμm)0.2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする