画像準備中

PTFEメンブレン WTP, PTFE, White Plain, 0.5μm 47mm 100/pk

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード70017450 品番7585-004
参考基準価格(税別)¥50,300 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。
注)試験研究目的に限ります。
WTP:ポリプロピレングリッド支持体で補強してあります。

仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.41、(3)2-プロパノールを用いて測定●開孔率:0.74●繊維離脱:なし●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(@10psi吸引)(l/min/cm2):7.5●流速(水)(@10psi吸引)(mL/min/cm2):110(2)、(2)イソプロパノールであらかじめ湿らせて測定 厚さ(μm)120 最高使用温度(℃)120 アズワン品番62-6181-40
注意
※▼(2)イソプロパノールであらかじめ湿らせて測定
※▼(3)2-プロパノールを用いて測定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする