画像準備中

湿潤強力定性ろ紙 グレード91 1091シリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1000枚) 注文コード 70017477 品番 1091-185
参考基準価格(税別)¥17,430 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

大容量、長時間のろ過に適したタイプ
化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*
*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。
一般的なろ過用のクレープ状ろ紙です。サトウキビに含まれる糖分測定や、製薬系研究室での日常的なろ過などで広く使用されています。精密分析には向いていません。
注)試験研究目的に限ります。
クレーブ状

仕様通気度(sec/100mL/in2):6.2 厚さ(μm)205 粒子保持能(μm)【液体】10(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)71 アズワン品番62-6175-13 直径(mm)185 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)70(2)、(2)おおよその値です。秒
注意
※円型
※▼(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
※▼(2)おおよその値です。
※1パック1000枚入りですが、100枚ずつに分けてあります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする