画像準備中

湿潤強力定性ろ紙 グレード113 1113シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70017486 品番 1113-090
参考基準価格(税別)¥2,880 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大容量、長時間のろ過に適したタイプ
化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*
*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。
荷重容量が非常に大きく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。定性分析用ろ紙の中では、ろ過速度が大きいグレードです。表面はクレープ状であり、最も厚いタイプです。
注)試験研究目的に限ります。
高速、クレーブ状

仕様通気度(sec/100mL/in2):1.3 厚さ(μm)420 粒子保持能(μm)【液体】30(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)125 アズワン品番62-6175-24 直径(mm)90 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)28秒
注意
※円型
※▼(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする