画像準備中

湿潤強力定性ろ紙 グレード114 1114シリーズ

商品レビューを投稿する
83日以内出荷返品不可 83日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70017556 品番 1114-240
参考基準価格(税別)¥7,160 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098

大容量、長時間のろ過に適したタイプ
化学的に安定な湿潤強化用の樹脂を使用*
*樹脂に窒素が含まれているため、ケルダール測定のような研究には使用できません。
グレード113と同じく、粗粒子やゼラチン状沈殿物のろ過に適しています。厚さはグレード113の約半分です。表面が平滑であり、ろ紙上に保持された沈殿物を回収する際に適したタイプです。
注)試験研究目的に限ります。
高速、平滑

仕様通気度(sec/100mL/in2):5.3 厚さ(μm)190 粒子保持能(μm)【液体】25(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)77 アズワン品番62-6175-36 直径(mm)240 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)38秒
注意
※円型
※▼(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする