折りたたみろ紙 グレード114V 1214シリーズ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70017626 品番 1214-320
参考基準価格(税別)¥18,240 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能
作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き
フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。
強度が強くろ過速度の速いろ紙です。粗粒子やゼラチン状沈殿物を採集するためのろ過に適しています。
注1)試験研究目的に限ります。
注2)プリーツ折りです。
高速、平滑

厚さ(μm)190 粒子保持能(μm)【液体】25(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)77 アズワン品番62-6175-54 直径(mm)320 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)38秒
注意
※▼(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする