画像準備中

無灰定量ろ紙 グレード41 1441シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70017660 品番 1441-047
参考基準価格(税別)¥2,270 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

純度が高い、精密な定量ろ過分析に適したグレード
最大灰分含有量0.007%
ろ紙強度や化学薬品耐性が必要な用途には、低灰分硬質定量ろ紙、無灰硬質定量ろ紙をご検討ください。
無灰タイプのろ紙の中では、ろ過速度が最も速いもので、粗粒子やゼラチン状沈殿物(鉄やアルミニウムの水酸化物など)を含むサンプルの分析におすすめです。定量的大気汚染分析では、高流速時のガス状混合物測定用の浸透紙テープとしても用いられます。
注)試験研究目的に限ります。
高速

厚さ(μm)220 粒子保持能(μm)【液体】20 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)85 アズワン品番62-6175-63 直径(mm)47 ろ過速度(ヘルツベルグ)54秒 灰分含有率(%)0.007、灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
注意
※円型
※▼*保持効率98%の粒子直径で表しています。
※▼灰分含有量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする