画像準備中

低灰分硬質定量ろ紙角型 グレード50 150×230mm 1パック 100枚入

商品レビューを投稿する
81日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 81日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード70017687 品番1450-916
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード
ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード
高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ
厚さが薄く、極微細の結晶状沈殿物でも保持できます。ろ過速度は低速です。表面は硬質で平滑であり、繊維が遊離してくることはほとんどありません。ブフナーロートや3-ピースフィルターファネルを用いた吸引ろ過には、定性・定量いずれの用途でもお使いいただけます。
湿潤強度が高く、破れにくくなっています。繊維の離脱が事実上ゼロであることを生かして、エレクトロニクス産業では、ICのキャリアとして利用されています。
注)試験研究目的に限ります。
低速

厚さ(μm)115 粒子保持能(μm)【液体】2.7 坪量(g/m2)97 アズワン品番62-6175-74 ろ過速度(ヘルツベルグ)2685秒 灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
注意
※角型
※▼灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする