画像準備中

低灰分硬質定量ろ紙 グレード54 1454シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70017696 品番 1454-110
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

最大灰分含量が無灰ろ紙と定性ろ紙の中間にあたるグレード
ブフナーロートを用いたろ過に適したグレード
高い湿潤強度や化学薬品耐性などの性質は、酸処理を施した無灰硬質ろ紙と同じ
ろ過速度が速く、粗粒子およびゼラチン状沈殿物に適しています。湿潤強度の高く真空吸引が可能であり、短時間でろ過することができます。
注)試験研究目的に限ります。
極めて高速

厚さ(μm)185 粒子保持能(μm)【液体】22 坪量(g/m2)92 アズワン品番62-6175-84 直径(mm)110 ろ過速度(ヘルツベルグ)39秒 灰分含有率(%)0.015、灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
注意
※円型
※▼灰分含量はセルロースろ紙を900℃、空気中で燃焼させて測定したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする