画像準備中

ガラス繊維 1823シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70017897 品番 1823-010
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

同様の粒子保持能を持つセルロースろ紙と比べろ過速度が速くなるように設計されていますGF/Aの3倍の厚さがあり荷重容量が高いろ紙ですメンブレンろ紙のプレフィルター用に設計されたもので各種ホルダーに適合するサイズをそろえていますGF/Bと組み合せて用いることでプレフィルターとしての保護効果はさらに高くなります。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、極めて高い荷重容量

仕様通気度(sec/100mL/in2):2.2 直径(Φmm)プレフィルター:10 厚さ(μm)675 粒子保持能(μm)【液体】2.7(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)121 アズワン品番62-6176-36
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする