折りたたみろ紙 グレード595 1/2

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70017949 品番 10311641
参考基準価格(税別)¥6,760 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能
作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き
フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。
薄手のろ紙で、ろ過速度はやや高速、粒子保持能は中程度〜微細です。食品抽出物の粒子分離や、蒸解した環境サンプルからの固体ろ過(例:ICP/AAS分析)など、さまざまな分野における分析で用いられています。
注1)試験研究目的に限ります。
注2)プリーツ折りです。
やや高速、薄手

厚さ(μm)150 粒子保持能(μm)【液体】4-7(2)、(2)おおよそのサイズを示します。 坪量(g/m2)68 アズワン品番62-6169-40 直径(mm)70 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)80秒
注意
※▼(2)おおよそのサイズを示します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする