定性ろ紙 グレード5 1005シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70018055 品番 1005-047
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる一般仕様のろ紙
サイズの他、粒子保持能、厚さなど、幅広い製品ラインナップ
JIS規格に相当※(製品群の中で一番近しいもの)する仕様のろ紙を選択可能
▼※「JIS相当」について:掲載されている「JISに相当」するグレードは、製品群の中で一番近しいものを相当として表記しています。ご自身の分析・実験に適切なグレードの選択を判断しやすいため、「JISに相当」するグレードを掲載しています。JIS規格にあるすべての検査項目を網羅しているわけではなく、基準範囲を完全に満たすとは限らないため、あくまでも目安としてご検討ください。詳細についてはバイオダイレクトライン(Tech-JP@cytiva.comまで)へお問い合わせください。
定性分析用セルロースろ紙の中で、最も細かい粒子保持能をもつ製品です。化学分析中に生じる微細な沈殿物を分離するのに適しています。目が細かいため、ろ過速度は遅くなります。濁った懸濁液の浄化、水や土壌の分析に効果を発揮します。
注)試験研究目的に限ります。
低速

仕様通気度(秒/100mL/in2):94 種類一般定性ろ紙 厚さ(μm)200 粒子保持能(μm)【液体】2.5 、 保持効率98%の粒子直径で表しています。 質量(g/m2)100 坪量(g/m2)98 アズワン品番62-6175-03 直径(mm)47 ろ過速度250、 ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。、(概算)(ヘルツベルグ)1420秒 灰分含有率(%)0.06
注意
※円型
※▼*保持効率98%の粒子直径で表しています。
※▼*ろ過速度 ASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmのろ紙を4つ折りにし、100mLの水をろ過させる時間を秒で表したものです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥500 / 税込 ¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする