ガラス繊維 1827シリーズ

商品レビューを投稿する
82日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 82日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70018125 品番 1827-030
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

平滑な表面のホウケイ酸ガラス繊維ろ紙で500℃以上の高温にも耐性があります水中懸濁物の総量測定やバクテリア用培地懸濁物質のろ過などに用いられており水質汚染モニタリングや細胞回収液体シンチレーション測定法大気汚染モニタリングなどに適しています。注)試験研究目的に限ります。労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。高速、高い荷重容量

仕様通気度(sec/100mL/in2):3.7 厚さ(μm)435 粒子保持能(μm)【液体】1.5(1)、(1)保持効率98%の粒子直径で表しています。 坪量(g/m2)64 アズワン品番62-6176-44
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする