画像準備中

石英繊維ろ紙 QM-B 42mm 1パック 50枚入

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(50枚) 注文コード70018159 品番1852-042
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

QM-Aの2倍の厚さをもち、強度が高くなっています。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。

仕様●Binder:No●Nominal basis weight(g/m2):170●Pre-fired:Yes●Thickness(μm):950●Typical air retention efficiency @0.3um:0.999 耐熱温度(℃)800 アズワン品番62-6176-64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする