画像準備中

セルロース混合エステルメンブレン ME 27 0.8μm, 47mm 1パック 100枚入

商品レビューを投稿する
62日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 62日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード70018168 品番10400912
参考基準価格(税別)¥27,100 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)
くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易
バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし
メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力
セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。
注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。

仕様●タンパク質吸着:中程度●バブルポイント(bar):1.3●開孔率:74-77%●蒸気滅菌:可能●耐溶媒性:中程度●破裂強度:>10psi●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):11.6●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):2.8 厚さ(μm)140 最高使用温度(℃)130 アズワン品番62-6171-48 質量(mg/cm2)4.3-5.0
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする