精密用途用にオートクレーブ滅菌が可能(滅菌済み製品もあり)
くっきりしたコントラストで粒子の検出が容易
バクテリアの増殖阻害剤や界面活性剤の使用はなし
メンブレン内部の表面積が大きいので、高吸収力
セルロースアセテートとニトロセルロースからできています。純性のニトロセルロースフィルターよりも、平滑で均一な表面を持つという特長があります。フィルター表面のコントラストがはっきりするので、粒子や微生物コロニーの検出が容易です。
注)MEメンブレンはWMEメンブレンよりもセルロースアセテート含有率が低いメンブレンです。
計測の効率を上げる
残留物や細胞の色とフィルターの色がはっきり異なるため、メンブレンを対比染色する必要がありません。
グリッド入りはマニュアルカウントに適しています。グリッド入りフィルターは明瞭で見やすいグリッド線がプリントされています。グリッド線のインクは毒性がなく、バクテリアの増殖阻害物質を含まず、間隔は3.1mmは5mmです。
注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)および消防法該当製品です。