Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Whatman(ワットマン)の メンブレンフィルター
再生セルロースメンブレン RC 55 0.45μm,
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(100枚)
注文コード
70018317
品番
10410206
参考基準価格(税別)
¥28,300
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
液体を吸収しやすく、高い湿潤強度
化学薬品耐性が高く、水溶液や有機溶媒の処理に最適
機械的に安定
あらゆる方法で滅菌可能
孔径:0.45μm
注)試験研究目的に限ります。
仕様
●バブルポイント(bar):3.5●湿潤材:添加なし●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):26
材質
セルロース100%
厚さ(μm)
75
アズワン品番
62-6172-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000