画像準備中

PTFEメンブレン TE 36 MF, 0.45μm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50枚) 注文コード 70018369 品番 10411311
参考基準価格(税別)¥47,600 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

化学的に安定で不活性であり、侵食性の有機溶媒や強酸、強アルカリに耐性があります。特にHPLC分析用のサンプル前処理に適しています。疎水性メンブレンなので空気やガスの滅菌にも適用できます。ポリプロピレン性の不織布膜上に重ねて強度を増し扱いやすくしてあります。120℃までの高温で使用できます。
注)試験研究目的に限ります。
TE:ポリプロピレン支持体で補強してあります。

仕様●タンパク質吸着:低●バブルポイント(bar)(3):0.89、(3)2-プロパノールを用いて測定●耐溶媒性:極めて高い●流速(空気)(Δp=3mbar)(s/100mL):60●流速(水)(Δp=0.9bar)(s/100mL/12.5cm2):12(1)、(1)エタノールを用いて測定 厚さ(μm)220 最高使用温度(℃)100 アズワン品番62-6172-57
注意
※▼(1)エタノールを用いて測定
※▼(3)2-プロパノールを用いて測定
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする