画像準備中

プラディスク FP 30

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 70018439 品番 10462241
参考基準価格(税別)¥21,400 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

大容量包装もあり経済的
大きなろ過面積(直径25mmのものに比べて44%増)
水溶性のサンプルに好適
注)試験研究目的に限ります。
CA=セルロースアセテート。

仕様●アウトレット:オス型ルアー又はルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):50μl以下 寸法(mm)26×34 質量(g)4.7 滅菌オートクレーブ不可 材質(ハウジング)ポリカーボネート 処理容量(mL)最大100 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7 アズワン品番62-6173-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする