画像準備中

レジスト 30 0.2μm PTFE FLL/ML 滅菌済 1パック 50個入

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1パック(50個) 注文コード70018527 品番10463500
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥40,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

疎水性のPTFEメンブレンをポリプロピレンでラミネート加工
有機溶媒への耐性に優れたフィルターで、侵食性の有機溶媒の清澄ろ過に適しています。
小型容器のエアフィルターとしても使用いただけます。
注)試験研究目的に限ります。
滅菌済
PTFE=ポリテトラフルオロエチレン、FLL=メス型ルアーロック、ML=オス型ルアー

仕様●アウトレット:オス型ルアー/オス型ルアーロック●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):≦50μl 寸法(mm)26×34 ハウジングポリプロピレン 耐圧(bar)6.9(100psi) ろ過面積(cm2)5.7 アズワン品番62-6173-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする