Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Whatman(ワットマン)の メンブレンフィルター
定性濾紙
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
注文コード
70018746
品番
1003-125
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
用途
粒子保持性は大変よく、湿潤強度が大きい濾紙。
仕様
●ワットマン濾紙名:3●濾過速度:遅
厚さ(mm)
0.39
タイプ
円形
寸法(cm)
12.5
粒子保持能(μm)
6
アズワン品番
2-319-05
灰分含有率(%)
0.0006
荷重容量
やや強
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000