画像準備中

折りたたみろ紙 グレード2555 1/2

商品レビューを投稿する
23日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(100枚) 注文コード 70018947 品番 10313947
参考基準価格(税別)¥8,710 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

折りたたみ済みのため、包装から取り出してすぐにフィルターファネルにセットが可能
作業時間が短縮されるため、連続分析や多サンプルの分析向き
フラットな標準ろ紙を用いた場合と同等の結果
ろ紙を折りたたむと表面積が大きくなるため、フラットなろ紙を使った場合と比較して、ろ過速度が低下しにくくなる、荷重容量が大きくなるなどの利点があります。本製品は、すでにろ紙が折りたたまれた状態であり、作業時間が短縮されます。
ろ過速度はやや高速のろ紙です。麦芽と麦芽液中の抽出物を測定する際や、二酸化炭素を除去するのに用いられます。
注1)試験研究目的に限ります。
注2)プリーツ折りです。
やや高速

厚さ(μm)170 粒子保持能(μm)12 坪量(g/m2)75 アズワン品番62-6169-91 直径(mm)185 ろ過速度(概算)(ヘルツベルグ)55秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする