画像準備中

折りたたみろ紙 グレード0858 1/2 185mm 1パック 100枚入

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100枚) 注文コード70018981 品番10334347
参考基準価格(税別)¥7,020 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

主に生産プロセスで用いられるろ紙で
用途別の仕様
表面は粒状、流速および粒子保持能は中程度のろ紙です。用途は幅広く、抽出物や油、ビール、シロップなどのろ過に用いられる他に、圧搾ろ過や液体吸引にも使用されます。
注)試験研究目的に限ります。
やや高速、粒状

仕様通気度(sec/100mL/in2):4.9 厚さ(μm)170 粒子保持能(μm)(概算値)(液体)7-12 坪量(g/m2)75 アズワン品番62-6170-15 ろ過速度(ヘルツベルグ)55秒
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする