画像準備中

ガラス繊維ろ紙 結合材使用 グレードGF

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(200枚) 注文コード 70019060 品番 10370019
参考基準価格(税別)¥13,270 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

注)試験研究目的に限ります。
労働安全衛生法(ラベル表示義務あり)該当製品です。
微粒子まで保持します使用例としては水質汚染関連通常ならろ過困難なビールからのタンパク質除去クロロフィルや植物プランクトン残渣の測定ろ過物質や燃焼残渣物(乾燥質量)の測定侵食性物質(酸性ガスなど)の分析シンチレーション計測酸化鉄存在下での元素鉄含量の測定などがあります。無機結合剤

仕様通気度(sec/100mL/1.56cm2):40 厚さ(μm)350 粒子保持能(μm)【液体】<1 坪量(g/m2)80 アズワン品番62-6171-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする