Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Whatman(ワットマン)の メンブレンフィルター
ポリディスクSPF 1.0μm 1パック 10個入
商品レビューを投稿する
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
注文コード
70019367
品番
6724-5000
参考基準価格(税別)
¥13,620
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
GMF/GF/PESの3層構造フィルター
血清などろ過困難な溶液におすすめ
注)試験研究目的に限ります。
仕様
Water flow rate at 1bar(14.5psi)(mL):500/min
材質
プレフィルタ:二重層のガラス繊維ろ紙
容量(μL)
ハウジング:540
材質(ハウジング)
ポリプロピレン(PP)
メンブレン
1μm孔径のポリエーテルスルホン
メンブレン直径(Φmm)
50
ろ過面積(cm
2
)
20.4
接続サイズ(mm)
6〜10内径ホースに接続可能
アズワン品番
62-6178-88
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000