画像準備中

高性能セルロース円筒ろ紙

商品レビューを投稿する
14日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(25本) 注文コード 70019805 品番 2800-338
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥13,969
販売価格(税別)
12,699

高品質のアルファ・セルロースのコットンリンター製で、機械的強度が強く、粒子保持能にも優れています。
円筒ろ紙は抽出器に合った正しいサイズを選んでください。円筒ろ紙のサイズは内径と全長をmm単位で表したものです。したがって、外径を計算する際には壁厚を考慮する必要があります。円筒ろ紙は抽出器上部ソケットの細いほうに1〜2mmのゆとりを持って挿入し、サイフォンチューブの頂部よりも5〜10mm上にくるようにセットしてください。
注)試験研究目的に限ります。
公称粒子保持能は10.0μmです。

内径×全長(mm)33×80 使用壁厚(mm)1 アズワン品番62-6177-47
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする