仕様●IPA バブルポイント:0.5bar(7psi)●ウォーターブレークスルー:1.1bar(16psi)●流速(メタノール)(mL/min at 0.7bar (10psi)):700●流速(空気)(L/min at 0.2bar(3psi)):24
材質サポートシステム:ポリプロピレン
材質(ハウジング)ポリプロピレン
耐圧(bar)4.1(60psi)
メンブレンPTFE
メンブレン直径(Φmm)50
ろ過面積(cm2)16
接続サイズ(mm)6〜10内径ホースに接続可能
アズワン品番62-6178-82
孔径(Φμm)0.45