画像準備中

プラディスク 4

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50個) 注文コード 70020031 品番 6777-0402
参考基準価格(税別)¥27,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

大容量包装もあり経済的
2mLまでのサンプル用
残液量が10μl未満と少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
無着色のポリプロピレン製気泡が入らないのでマイクロバイアルに注ぐ際に便利です。PVDF=Polyvinylidene difluoride。

仕様●アウトレット:オス型ルアー又はチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):10μl未満 寸法(mm)10.1×23.5 質量(g)0.55 滅菌オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで) 材質(ハウジング)ポリプロピレン 処理容量(mL)最大2 耐圧(bar)5.2(75psi) ろ過面積(cm2)0.2 アズワン品番62-6179-24
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする