Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Whatman(ワットマン)の メンブレンフィルター
プラディスク 13
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1パック(100個)
注文コード
70020110
品番
6789-1301
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
大容量包装もあり経済的
10mLまでのサンプル用
残液量が25μl未満と非常に少ないので、高回収率
注)試験研究目的に限ります。
無着色のポリプロピレン製。
仕様
●アウトレット:オス型ルアー又はチューブチップ●インレット:メス型ルアーロック●残液量(エアパージ後):25μl未満
寸法(mm)
16.3×19.8
質量(g)
0.95
滅菌
オートクレーブ可。121℃(最高131℃まで)
材質(ハウジング)
ポリプロピレン
処理容量(mL)
最大10
耐圧(bar)
5.2(75psi)
ろ過面積(cm
2
)
1.3
アズワン品番
62-6179-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000