カーボンキャップ150 Inlet/Outlet: 1/2” HB

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70020496 品番6704-1500
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥22,549
販売価格(税別)
20,499

有効面積が広い粒状の活性炭の吸収剤入り
プリーツ状のガラス繊維ろ紙を内臓
0.3μm以上の粒子を99.97%保持
空気からの有機物の吸収、水からの色素、有機物、塩素の除去におすすめ
酸処理した粒状活性炭と、プリーツ状のHEPAフィルターを内蔵したカプセルフィルターです。連続カラム浸出ろ過による精製プロセスに使用可能です。
注)試験研究目的に限ります。
HB=ホース口

材質サポートシステム:ポリプロピレン 材質(フィルター)活性炭・プリーツ状HEPAカートリッジ ハウジングポリプロピレン 耐圧(bar)0.41Mpa(60psi) 結合方式加熱溶着 アズワン品番62-6178-40 表面積m2/g(活性炭)82000(活性炭126)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする