Whatman(ワットマン)
Whatman(ワットマン)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Whatman(ワットマン)の 精密ろ過(メンブレンフィルター)
Whatman(ワットマン)の メンブレンフィルター
ビバレッジモニター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
注文コード
70020539
品番
4761ME
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,709
販売価格(税別)
¥
26,099
バスケットに入れる
メンブレンは白または黒色のΦ47mmグリッド付きで、様々なコロニーのカウントが容易です。
吸引時は、別売のアダプターを使用する事で穴あきゴム栓に付ける事ができます。
セット内容
ファンネル×50個、プラグ×50個、ファンネルアダプター×3個
材質
メンブレン/セルロース混合エステル、カバー/PS(ポリスチレン)、シリンダー・ベース/PP(ポリプロピレン)
寸法(mm)
Φ61×高さ76
容量(mL)
100
アズワン品番
2-7548-11
孔径(Φμm)
0.45
注意
※白色・黒格子
※外部目盛付き
※γ線滅菌済
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000