画像準備中

ポリキャップ TC75 滅菌済

商品レビューを投稿する
18日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70020591 品番 6715-7582
参考基準価格(税別)¥27,200 販売価格(税込) ¥29,919
販売価格(税別)
27,199

PESを2層に重ねたフィルターで目詰まりし難いです。
低いタンパク質吸着性で水溶液のろ過におすすめです。
滅菌ろ過グレード用のHIMAチャレンジテストに合格しています。
完全性試験済みです。

用途水溶液、生体サンプル、バッファー、溶液浄化・洗浄、酵素、高品質水、粒子計数溶液、製薬溶液、試薬調整、塩溶液、組織培養培地、ウイルス懸濁液等 材質メンブレン/PES 有効ろ過面積(cm2)930 インレット/アウトレット接続SB ※段付ホース口:6〜10mm(1/4"-3/8")のチューブに接続可能 アズワン品番62-6178-71 孔径(Φμm)0.8/0.2(2層)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする