画像準備中

ガラス繊維ろ紙 結合材使用 1箱 100枚入

商品レビューを投稿する
19日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 19日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード70020880 品番10370003
参考基準価格(税別)¥14,550 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

微粒子まで保持します。
使用例としては、水質汚染関連、通常ならろ過困難なビールからのタンパク質除去、クロロフィルや植物プランクトン残渣の測定、ろ過物質や燃焼残渣物(乾燥重量)の測定、侵食性物質(酸性ガスなど)の分析、シンチレーション計測、酸化鉄存在下での元素鉄含量の測定などがあります。

仕様●グレードGF6:無機結合剤●通気度(sec/100ml/1.56cm2):40 厚さ(μm)350 粒子保持能(μm)【液体】<1 アズワン品番62-6170-91 秤量(g)80/m2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「精密ろ過(メンブレンフィルター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする